Rondelle de compensation / entretoise de palier SKF U 214

Contreplaques sphériques

Voir les informations techniques

Références

SKF :U 214
Rubix :0301-1357240
Fabricant :28167
EAN :7316577108258
CONTREPLAQUE U 214 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur88 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONTREPLAQUE U 214 SKF


Composant de roulement Rondelle- siège d'alignement (butée à billes) Butée simple. Egalement bagues d'appui
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur88 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur9 mm
Epaisseur9 mm
91,11 € HT
/ unité
109,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours