Rondelle de compensation / entretoise de palier INA GS81218
Rondelle-logement
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GS81218
Rubix :0269-1004035
Fabricant :0000249530000
EAN :4012802417999


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 93 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 10,5 mm |
Détails articles : CONTREPLAQUE GS 81218 INA
Roulements à rouleaux cylindriques axiaux 874, à sens unique, comprenant K874, GS, WS
Butées à rouleaux cyl. 812, à simple effet, combinaison de K812, GS, WS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 93 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 10,5 mm |
| Epaisseur | 10,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,61 € HT
/ unité
160,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours