Références
CIMAP :EPL62
Rubix :2358-1411378

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 72 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 89,5 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : RONDELLE ONDULEE EPL 62
Le plus souvent, la rondelle ondulée exerce une pression sur le roulement à billes, en maintenant une pression constante sur la bague extérieure. Cette pression assure un fonctionnement optimal du roulement à billes, ce qui lui confère une plus grande durabilité et un plus grand silence.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 72 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 89,5 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Epaisseur | 0,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,41 € HT
/ unité
6,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h