Rondelle de compensation / entretoise de palier SKF ZW 45X55
Accessoires de palier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SKF :ZW 45X55
Rubix :0301-4013473
Fabricant :30496
EAN :7316570431773


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 2 mm |
Documents
Détails articles : RONDELLE ENTRETOISE ZW 45X55 SKF
Corps de palier et accessoires du corps de palier Accessoires
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 2 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,69 € HT
/ unité
3,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours