Rondelle de compensation / entretoise de palier INA GS89309
Rondelle-logement
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GS89309
Rubix :0269-1004055
Fabricant :0000246190000
EAN :4012802041514


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 47 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 8,25 mm |
Détails articles : CONTREPLAQUE GS 89309 INA
Butées à rouleaux cyl. 893, à simple effet, combinaison de K893, GS, WS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 47 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 8,25 mm |
| Epaisseur | 8,25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,17 € HT
/ unité
149,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours