Rivet aveugle Spartex 1598323210, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 10 mm | Norme: ISO 15983
Rivets aveugles à tête plate tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :1598323210
Rubix :U600-8297200
Fabricant :15983232 10
EAN :4043377207067


Résumé technique
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 3,2X10 INOX/INOX A2 TETE PLATE ISO 15983
Rivets aveugles à tête plate tige rainurée A2/A2 3,2X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type | rivets aveugles à tête plate tige rainurée |
| Norme | ISO 15983 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,05 € HT
/ 500 unités
54,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
10 mm