Rivet aveugle Spartex 1598346412, Diamètre: 6.4 mm | Longueur: 12 mm | Norme: ISO 15983
Rivets aveugles à tête plate tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :1598346412
Rubix :U600-8296838
Fabricant :15983464 12
EAN :4043377310903


Résumé technique
| Diamètre | 6,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 6,4X12 INOX/INOX A4 TETE PLATE ISO 15983
Rivets aveugles à tête plate tige rainurée A4/A4 6,4X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type | rivets aveugles à tête plate tige rainurée |
| Norme | ISO 15983 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,03 € HT
/ 250 unités
211,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
12 mm