Rivet aveugle Böllhoff 22131448140/01, Diamètre: 4.8 mm | Longueur: 14 mm
Rivet alu / acier tête large
Voir les informations techniquesRéférences
Böllhoff :22131448140/01
Rubix :0455-8121175

Détails articles : RIVET AVEUGLE 314.4,8X14 RIVQUICK TL ALU/ACIER UE500
Rivet aveugle standard RIVQUICK. Corps en alu, tige en acier zingué. Tête large plate.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Type | tête large |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,35 € HT
/ 250 unités
24,42 € TTC

- Livraison habituellement sous (17) jours
