Rivet aveugle Böllhoff 22131448120/01, Diamètre: 4.8 mm | Longueur: 12 mm
Rivet alu / acier tête large
Voir les informations techniquesRéférences
Böllhoff :22131448120/01
Rubix :0455-8121174
EAN :3480490019206

Détails articles : RIVET AVEUGLE 314.4,8X12 RIVQUICK TL ALU/ACIER UE250
Rivet aveugle standard RIVQUICK. Corps en alu, tige en acier zingué. Tête large plate.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Type | tête large |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,12 € HT
/ 250 unités
21,74 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
