Rivet aveugle Böllhoff 22061140080/00, Diamètre: 4 mm | Longueur: 8 mm
Rivet à rupture de tige standard RIVQUICK® Tête plate - Alu/Acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Böllhoff :22061140080/00
Rubix :0455-8153126



Documents
Détails articles : RIVET AVEUGLE 611.4X8 RIVQUICK TP ALU/ACIER UE1000
Le RIVQUICK® est une gamme de rivet aveugle permettant un assemblage rapide et munie à l'une de ses extrémités d'une tête (plate, fraisée, etc). Sa longueur est ajustée à l'épaisseur de l'assemblage lors du processus de sertissage.
Points forts
- Assemblage de matériaux avec accès d'un seul côté,
- Fixation durable,
- Large gamme de matériaux.
- Fixation durable,
- Large gamme de matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Type | tête plate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,72 € HT
/ 1 000 unités
45,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
