Rivet aveugle Spartex 159842416, Diamètre: 4 mm | Longueur: 16 mm | Norme: ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :159842416
Rubix :U600-8296794
Fabricant :1598424 16
EAN :4043377300928


Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 4X16 INOX/INOX A2 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée A2/A2 4X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type | rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée |
| Norme | ISO 15984 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,35 € HT
/ 500 unités
107,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre
Longueur
16 mm