Références
Gesipa :1433557
Rubix :0333-8056395
EAN :5013656310473



Détails articles : RIVET STD AC/AC 4X12 TP UE500
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Type | tête de dôme |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,90 € HT
/ 500 unités
45,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours