Rivet aveugle Spartex 159844514, Diamètre: 5 mm | Longueur: 14 mm | Norme: ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :159844514
Rubix :U600-8296710
Fabricant :1598445 14
EAN :4043377402714


Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 5X14 INOX/INOX A4 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée A4/A4 5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Type | rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée |
| Norme | iso 15984 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,95 € HT
/ 500 unités
206,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre
Longueur
14 mm