Rivet aveugle Spartex 1598424810, Diamètre: 4.8 mm | Longueur: 10 mm | Norme: ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :1598424810
Rubix :U600-8296785
Fabricant :15984248 10
EAN :4043377300966


Résumé technique
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 4,8X10 INOX/INOX A2 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée A2/A2 4,8X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type | rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée |
| Norme | ISO 15984 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,65 € HT
/ 500 unités
111,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre
Longueur
10 mm