Rivet aveugle Spartex 15984236, Diamètre: 3 mm | Longueur: 6 mm | Norme: ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :15984236
Rubix :U600-8296801
Fabricant :1598423 6
EAN :4043377300836


Résumé technique
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 3X6 INOX/INOX A2 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée A2/A2 3X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type | rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée |
| Norme | ISO 15984 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,65 € HT
/ 500 unités
49,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre
Longueur
6 mm