Rivet aveugle Spartex 1598324810, Diamètre: 4.8 mm | Longueur: 10 mm | Norme: ISO 15983
Rivets aveugles à tête plate tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :1598324810
Rubix :U600-8297064
Fabricant :15983248 10
EAN :4043377207210


Résumé technique
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 4,8X10 INOX/INOX A2 TETE PLATE ISO 15983
Rivets aveugles à tête plate tige rainurée A2/A2 4,8X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type | rivets aveugles à tête plate tige rainurée |
| Norme | ISO 15983 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,20 € HT
/ 500 unités
99,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre
Longueur
10 mm