Rivet aveugle Spartex 159842410, Diamètre: 4 mm | Longueur: 10 mm | Norme: ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :159842410
Rubix :U600-8296799
Fabricant :1598424 10
EAN :4043377300898


Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 4X10 INOX/INOX A2 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée A2/A2 4X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Type | rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée |
| Norme | iso 15984 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,95 € HT
/ 500 unités
89,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre
Longueur
10 mm