Parka froid et intempéries GISS 5RIBBXXL, Taille : 2XL | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
Ripstop 4 en 1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :5RIBBXXL
Rubix :C600-6241846
Fabricant :5RIBBXXL



Documents
Détails articles : PARKA RIPSTOP 4 EN 1 TXXL MARINE/NOIR
Parka 100 % polyester Ripstop pongée enduit PVC, imperméable, coutures étanchées ; Liseré rétro-réfléchissant ; Col droit capuche intégrée ; serrage avec cordon réglable ; Polaire intérieure 100% polyamide ; Col droit ; Manches amovibles.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | noir |
| Matière | polyester pongé / pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
589,00 € HT
/ 10 unités
706,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
