Purgeur de condensat Aventics R412006338

Réservoir

Voir les informations techniques

Références

Aventics :R412006338
Rubix :J439-2297657
Fabricant :R412006338
RESERVOIR RESIDUS AS2-CLS-X000-PBP-HO

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)g 1/8 ''
Pression maxi de service16 bar

Détails articles : RESERVOIR RESIDUS AS2-CLS-X000-PBP-HO


Le point de rosée sous pression doit être inférieur d'au moins 15 °C à la température ambiante et à la température du fluide et ne doit pas dépasser 3 °C. La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante pendant le cycle de vie.
RÉSERVOIR DE CONDENSATION

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)g 1/8 ''
Pression maxi de service16 bar
45,53 HT
/ unité
54,64 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h