Purgeur de condensat Festo MS12-LWS-G-U-V

Separateur

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS12-LWS-G-U-V
Rubix :0326-2564576
Fabricant :8005550
EAN :4052568257293
SEPARATEUR EAU MS12-LWS-G-U-V

Résumé technique

Pression maxi de service12 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SEPARATEUR EAU MS12-LWS-G-U-V


Séparateur d'eau MS12-LWS-G-U-V Purge des condensats à travers un purgeur entièrement automatique Taille=12, Série=MS, Position de montage=vertical +/- 5°, Purgeur de condensat=automatique, Conception=Séparateur centrifuge

Informations techniques


Attributs
Pression maxi de service12 bar
Pression mini de service2 bar
Débit40000 l/min
Matièreplastique
Connexionmodule sans filetage de raccordement, sans plaque de raccordement
721,72 € HT
/ unité
866,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours