Purgeur de condensat Festo MS6-LWS-3/8-U-V

Separateur

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-LWS-3/8-U-V
Rubix :0326-2568534
Fabricant :564869
EAN :4052568211868
SEPARATEUR EAU MS6-LWS-3/8-U-V

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)3/8 ''
Pression maxi de service12 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SEPARATEUR EAU MS6-LWS-3/8-U-V


Séparateur d'eau MS6-LWS-3/8-U-V Purge des condensats à travers un purgeur entièrement automatique Taille=6, Série=MS, Position de montage=vertical +/- 5°, Purgeur de condensat=automatique, Conception=Séparateur centrifuge

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)3/8 ''
Pression maxi de service12 bar
Pression mini de service2 bar
370,76 HT
/ unité
444,91 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours