Purgeur de condensat SMC EAD402-F04

Filtre de vidange automatique

Voir les informations techniques

Références

SMC :EAD402-F04
Rubix :0338-2050736
Fabricant :EAD402-F04
EAN :3618036126211
PURGE AUTOMATIQUE G1/2 EAD402-F04

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Pression maxi de service10 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PURGE AUTOMATIQUE G1/2 EAD402-F04


Drainage automatique des raccords de la série AD de SMC. Les systèmes de vidange automatiques sont un moyen efficace d'éliminer les condensats, comme l'eau, de votre système pneumatique. Ils permettent d’éliminer le risque que la vidange soit négligée et de réduire le risque de dommages aux équipements coûteux et de temps d'arrêt. Des drains automatiques à pattes tombantes peuvent être installés aux points bas du système et avec le réservoir pour aider à arrêter la collecte de la condensation.
Purge automatique serie ad

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Pression maxi de service10 bar
Pression mini de service1,5 bar
Débit400 l/min
Matièreplastique
Connexiong 1/2
92,18 € HT
/ unité
110,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours