Purgeur de condensat Prevost TEMP 38220COLSE
Purgeur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :TEMP 38220COLSE
Rubix :0334-2100287
Fabricant :TEMP 38220COLSE
EAN :3660058040082




Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2;3/8 '' |
|---|---|
| Pression maxi de service | 16 bar |
Documents
Détails articles : PURGE TEMPORISEE 1/2GAZ BSP 220V SERIE ECONOMIQUE
Purges électriques temporisées. Alimentation : 24 - 220V 50 Hz. Durée d'ouverture : 0.5 - 10 sec. Fréquence d'ouverture : 0.5 - 45 mm. Purge toutes positions : Eau, huile, condensats. Température : +2° - +65°C. 1 voie normalement fermée. Connexion : ISO 4400. Protection : IP 65. Kit de purge temporisée. Kit prêt à monter comprenant:. - un timer programmable. - une électrovanne d'évacuation de condensats 220 V. - un collecteur d'impureté avec vanne d'isolement 1/4. de tour. - une alimentation électrique complète longueur : 1,20 m. - un raccord autobloquant : Ø 8 mm. - 30 cm de tube polyuréthanne : Ø 8 mm. Entrée 3/8 - ou 1/2'' G - Sortie 3/8'' G
Applications
Purges électriques temporisées. Alimentation : 24 - 220V 50 Hz. Durée d'ouverture : 0.5 - 10 sec. Fréquence d'ouverture : 0.5 - 45 mm. Purge toutes positions : Eau, huile, condensats. Température : +2° - +65°C. 1 voie normalement fermée. Connexion : ISO 4400. Protection : IP 65. Kit de purge temporisée. Kit prêt à monter comprenant:. - un timer programmable. - une électrovanne d'évacuation de condensats 220 V. - un collecteur d'impureté avec vanne d'isolement 1/4. de tour. - une alimentation électrique complète longueur : 1,20 m. - un raccord autobloquant : Ø 8 mm. - 30 cm de tube polyuréthanne : Ø 8 mm. Entrée 3/8 - ou 1/2'' G - Sortie 3/8'' G
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2;3/8 '' |
|---|---|
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,89 € HT
/ unité
353,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h