Références
SMC :AD34
Rubix :0338-2273495
EAN :3618035600200

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/8 '' |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : PURGE AUTOMATIQUE AD34
Drainage automatique des raccords de la série AD de SMC. Les systèmes de vidange automatiques sont un moyen efficace d'éliminer les condensats, comme l'eau, de votre système pneumatique. Ils permettent d’éliminer le risque que la vidange soit négligée et de réduire le risque de dommages aux équipements coûteux et de temps d'arrêt. Des drains automatiques à pattes tombantes peuvent être installés aux points bas du système et avec le réservoir pour aider à arrêter la collecte de la condensation.
Purge automatique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/8 '' |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Pression mini de service | 1 bar |
| Débit | 1,5 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,34 € HT
/ unité
82,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours