Références
Festo :MS6-LWS-1/4-U-V
Rubix :0326-2568535
Fabricant :564868
EAN :4052568211851

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Pression maxi de service | 12 bar |
Détails articles : SEPARATEUR EAU MS6-LWS-1/4-U-V
Séparateur d'eau MS6-LWS-1/4-U-V Purge des condensats à travers un purgeur entièrement automatique Taille=6, Série=MS, Position de montage=vertical +/- 5°, Purgeur de condensat=automatique, Conception=Séparateur centrifuge
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Pression mini de service | 2 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
370,76 € HT
/ unité
444,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours