Commutateur de pression SMC ITV2030-31F3N3

Régulateur

Voir les informations techniques

Références

SMC :ITV2030-31F3N3
Rubix :0338-2252035
Fabricant :ITV2030-31F3N3
CONVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE ITV2030-31F3N3

Résumé technique

Typerégulateur

Détails articles : CONVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE ITV2030-31F3N3


Compact et léger
Boîtier : IP65
Affichage LED intégré
Consommation électrique : 4 W ou moins
Modèles de communication : IO-Link, analogique (courant et tension), signaux numériques, entrée préréglée, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.

Points forts

Régule la pression de l'air en fonction d'un signal électrique
Support de montage en option

Informations techniques


Attributs
Typerégulateur
745,36 HT
/ unité
894,43 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours