Commutateur de pression SMC ZSE20BF-L-01-W

Pressostat numérique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZSE20BF-L-01-W
Rubix :0338-2509186
Fabricant :ZSE20BF-L-01-W
VACUOSTAT NUMERIQUE HTE PRECIS. SERIE ZSE20B-L

Résumé technique

Typepressostat numérique

Documents

Détails articles : VACUOSTAT NUMERIQUE HTE PRECIS. SERIE ZSE20B-L


Pressostat digital de haute précision Affichage tricolore, sur 3 écrans Fluide compatible : air, gaz non corrosif, gaz non inflammable ou fluides généraux Plages de pression : de -101 à 100 kPa Répétitivité : ±0.2 % E.M. Sortie : IO-Link, NPN /PNP ou analogique (Tension/Courant) Sélectionnez le temps de réponse : de moins de 1.5 ms à 5 s. Connecteur M12 disponible IP40 ou IP65 Consommation : 35 mA max.
Pressostat numérique haute précision à 3 zones d’affichage. 2 Sortie + Sortie analogique (tension/courant) + IO-Link. IP65. Fluide compatible : Air, gaz non corrosif et non inflammable. Plage de pression : -101 à 100 kPa. Répétitivité : ±0.2 % E.M. Temps de réponse : 1.5 ms max. Consommation : 35 mA max.

Informations techniques


Attributs
Typepressostat numérique
213,51 € HT
/ unité
256,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours