Commutateur de pression Danfoss 017-521566
Pressostat RT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Danfoss :017-521566
Rubix :0247-2003724
Fabricant :017-521566
EAN :5702423120796
Documents
Détails articles : PRESSOSTAT RT 121 017-5215 PLAGE - 1/0 BAR
Les pressostats RT sont utilisés dans les secteurs de l'industrie générale et de la marine.
La gamme de pressostats simples RT comprend, outre les pressostats standard, des pressostats à zone neutre, des pressostats de sécurité pour les générateurs de vapeur, ainsi que des contrôles plaqués or à sécurité intégrée pour les applications où les critères de sécurité et économiques sont primordiaux.
Les pressostats RT sont en service depuis plus de 60 ans.
La gamme de pressostats simples RT comprend, outre les pressostats standard, des pressostats à zone neutre, des pressostats de sécurité pour les générateurs de vapeur, ainsi que des contrôles plaqués or à sécurité intégrée pour les applications où les critères de sécurité et économiques sont primordiaux.
Les pressostats RT sont en service depuis plus de 60 ans.
Points forts
Plage de pression : de -1 à 30 bars.
Contacts remplaçables.
Également disponible avec contacts plaqués or.
Sécurité intrinsèque.
Différentiel réglable.
Boîtier IP66.
Disponible avec fonction de remise à zéro min. et max. (IP54).
Également disponible en tant que pressostat différentiel.
Disponible avec les homologations TÜV et avec zone neutre.
Disponible avec les homologations marines appropriées.
Contacts remplaçables.
Également disponible avec contacts plaqués or.
Sécurité intrinsèque.
Différentiel réglable.
Boîtier IP66.
Disponible avec fonction de remise à zéro min. et max. (IP54).
Également disponible en tant que pressostat différentiel.
Disponible avec les homologations TÜV et avec zone neutre.
Disponible avec les homologations marines appropriées.
Informations techniques
Attributs
| Type | pressostat rt 121 017-5215 plage - 1/0 bar |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
581,87 € HT
/ unité
698,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours


