Commutateur de pression Danfoss 060-310766

Pressostat KPS

Voir les informations techniques
Références
Danfoss :060-310766
Rubix :0247-2004070
Fabricant :060-310766
EAN :5702423146840
PRESSOSTAT KPS 39 060-3107 PLAGE 10/35 BAR 1/4 INT

Détails articles : PRESSOSTAT KPS 39 060-3107 PLAGE 10/35 BAR 1/4 INT


La série KPS a été spécialement conçue pour répondre à la demande croissante d'un boîtier de haut niveau, d'un faible différentiel, de robustesse, de construction compacte et de résistance aux chocs et aux vibrations.
La gamme KPS couvre la plupart des exigences d'applications externes mais aussi internes. Elle est adaptée pour être utilisée dans les systèmes de contrôle et d'avertissement et de régulation des usines, des équipements diesel, des compresseurs, des centrales électriques et à bord de navires.

Points forts

Plage de pression : de 0 à 60 bars.
Contacts plaqués or.
Différentiel réglable ou fixe.
Construction robuste et compacte.
Grande résistance aux chocs et aux vibrations.
Version à membrane disponible pour les applications suivantes :
vibrations/pointes de pression.
Pour eau de mer.
Boîtier IP67. Résistant à l'eau de mer.
Disponible avec les homologations terrestres et marines appropriées.

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
465,33 HT
/ unité
558,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours