Références
Danfoss :060-118966
Rubix :9476-2084861
Fabricant :060-118966
EAN :5702423146703
Documents
Détails articles : PRESSOSTAT KPI 36 060-1189 PLAGE 4/12 BAR G1/4
Les pressostats KPI sont utilisés dans les systèmes de régulation, de contrôle et d'avertissement dans l'industrie. La série KP est adaptée pour une utilisation avec les équipements raccordés à des fluides liquides et gazeux. Ils sont équipés d'un interrupteur de permutation unipolaire (SPDT).
Points forts
Plage de pression : de -0,2 à 28 bars. Charge de contact élevée. Temps de rebond ultracourt. Également disponible avec contacts plaqués or. Différentiel réglable. Boîtier IP44 en cas de montage avec un couvercle et sur une surface plane.
Informations techniques
Attributs
| Type | kpi36 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,79 € HT
/ unité
254,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours