Commutateur de pression Festo SDAS-MHS-M40-1L-PNLK-PN-E-0.3-M8
Transmetteur de position
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SDAS-MHS-M40-1L-PNLK-PN-E-0.3-M8
Rubix :0326-2491121
Fabricant :8063974
Détails articles : TRANSMETTEUR DE POSITION SDAS-MHS-M40-1L-PNLK-PN-E-0.3-M8
Le SDAS-MHS est utilisé pour la rétroaction sans contact de la position du piston des entraînements avec détection de proximité magnétique. Il combine deux fonctions en un seul dispositif
Informations techniques
Attributs
| Type | transmetteur de position |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,16 € HT
/ unité
201,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h