Manodétendeur SMC ITV1030-03F2N3

Régulateur

Voir les informations techniques
Références
SMC :ITV1030-03F2N3
Rubix :0338-2262730
Fabricant :01081121
CONVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE ITV1030-03F2N3
Résumé technique
Pression mini de service5 bar
Pression maxi de service0,05 bar

Détails articles : CONVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE ITV1030-03F2N3


Régulez votre pression jusqu'à 0,9 MPa avec différents modèles de communication disponibles
  • Enveloppe : IP65
  • Affichage LED intégré
  • Consommation électrique : 4 W ou moins
  • Modèles de communication : IO-Link, analogique (courant et tension), signaux numériques, entrée préréglée, PROFINET, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
  • Débit maximal : jusqu'à 4400 l/min
  • Compatible avec la série AC-D
  • Type de collecteur enfichable disponible.

Points forts

Plage de pression : 0,005 à 0,9 MPaDébit maximal : 4000 l/min (ANR)Taille des orifices : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Protocoles de bus de terrain applicables : IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service5 bar
Pression maxi de service0,05 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
558,92 HT
/ unité
670,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours