Références
SMC :ARP20-F02-1
Rubix :0338-2390583
Fabricant :ARP20-F02-1
EAN :3618035552639

Résumé technique
| Pression mini de service | 0,05 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 2 bar |
Détails articles : REGULATEUR DE PRECISION A CDE DIRECTE ARP20 ARP20-F02-1
L'ARP est un régulateur de précision à commande directe de style modulaire. ? Un bouton de réglage verrouillable permet de régler la pression, puis de la verrouiller pour éviter toute modification accidentelle du réglage. La série ARP20/30/40 est disponible avec une fonction de contre-courant qui évacue la pression d'air du côté de la sortie de manière fiable et rapide. ? Les applications spéciales incluent (10-) conformes aux salles blanches, (20-) sans cuivre, sans fluor, et (21-) conformes aux salles blanches, sans cuivre, sans fluor et sans silicium.
Points forts
-Régulateur de précision à commande directe
Sensibilité : jusqu'à 02%FS
3 types de pression de consigne permettent une plus grande liberté dans la conception d'un circuit
Répétitivité : jusqu'à 1%FS
Fonction de retour d'eau disponible
Sensibilité : jusqu'à 02%FS
3 types de pression de consigne permettent une plus grande liberté dans la conception d'un circuit
Répétitivité : jusqu'à 1%FS
Fonction de retour d'eau disponible
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,05 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 2 bar |
| Débit | 36 l/h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,48 € HT
/ unité
108,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours