Références
Festo :VEAA-B-3-D9-F-V2-1R1
Rubix :0326-2557454
Fabricant :8153643
EAN :4052568579814

Résumé technique
| Pression mini de service | 0 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 11 bar |
Détails articles : REDUCTEUR DE PRESSI VEAA-B-3-D9-F-V2-1R1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead titanium zirconium oxide
Cas : 12626-81-2
Cas : 12626-81-2
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 11 bar |
| Débit | 600 l/h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
564,95 € HT
/ unité
677,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours