Références
SMC :ARM1000A
Rubix :0338-2276078
Fabricant :00001510

Résumé technique
| Pression mini de service | 0,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 8 bar |
Détails articles : REGULATOR BODY ARM1000A
La série de collecteurs régulateurs ARM est disponible en tailles standard 1000 et 2000, et le style modulaire est disponible en tailles 2500 et 3000. Les modèles standard sont proposés avec 4 méthodes de connexion et disposent d'une fonction anti-retour. Les styles modulaires peuvent être montés librement sur une station collecteur et s'installent facilement à l'aide de la nouvelle poignée.
Points forts
•Petit régulateur de collecteur, unité simple
Raccords IN/OUT : droits et coudés (métrique et pouce)
Pression d'épreuve : 1. 5MPa
Température ambiante : 5~60C
Accessoires : support, manomètre, écrou de panneau
Options : réglage 0. 35MPa, sans décharge, sans huile
Raccords IN/OUT : droits et coudés (métrique et pouce)
Pression d'épreuve : 1. 5MPa
Température ambiante : 5~60C
Accessoires : support, manomètre, écrou de panneau
Options : réglage 0. 35MPa, sans décharge, sans huile
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Matière | aluminium moulé sous pression |
| Débit | 18000 l/h |
| Type de réglage | molette de réglage de la pression |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,80 € HT
/ unité
36,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours