Manodétendeur Festo LRLL-1/4-QS-8

Valve de pression LRLL avec connexion push-in

Voir les informations techniques

Références

Festo :LRLL-1/4-QS-8
Rubix :0326-2575439
Fabricant :153504
EAN :4052568004330
MANODETENDEUR DIFFERENTIE LLRLL-1 1/4-QS-8

Résumé technique

Pression mini de service2 bar
Pression maxi de service6 bar

Détails articles : MANODETENDEUR DIFFERENTIE LLRLL-1 1/4-QS-8


Manodétendeur différentiel LRLL-1/4-QS-8 sans manomètre, avec filetage et raccord instantané QS. Fonction de détendeur=(* Pression différentielle constante, * à reflux), Raccord pneumatique 1=G1/4, Raccord pneumatique 2=QS-8, Mode de fixation=vissable, Débit nominal ouvert=268 l/min
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service2 bar
Pression maxi de service6 bar
68,20 HT
/ unité
81,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours