Manodétendeur SMC IR1000-F01G

Régulateur

Voir les informations techniques

Références

SMC :IR1000-F01G
Rubix :0338-2275594
Fabricant :00463180
REGULATEUR DE PRECISION IR1000 IR1000-F01G

Résumé technique

Pression mini de service2,5 bar
Pression maxi de service10 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : REGULATEUR DE PRECISION IR1000 IR1000-F01G


Les régulateurs de précision de la série IR sont conçus pour être compacts et légers. La pression de consigne maximale a été étendue de la valeur conventionnelle de 0.7MPa à 0.8MPa. Le débit de décharge a été multiplié par près de 5 (par rapport aux SMC IR201, IR401). Le support optionnel et le manomètre peuvent être montés soit à l'avant, soit à l'arrière de l'unité.

Points forts

Régulateur de précision; Plage de réglage de la pression (MPa) : 0.005 à 0.8 selon le modèle; Compact et léger; Le support et le manomètre peuvent être montés soit à l'avant, soit à l'arrière; 2 modèles actionnés par air.

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service2,5 bar
Pression maxi de service10 bar
Matièrelaiton; alliage d'aluminium; résine; acier
Débit264 l/h
Type de réglagetype basique (molette)
122,66 HT
/ unité
147,19 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours