Manodétendeur Festo VABF-S1-1-F1B1-C

Embase

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABF-S1-1-F1B1-C
Rubix :0326-2570390
Fabricant :549102
EAN :4052568190392
EMBASE AVEC LIMITEUR DE DEBIT VA ABF-S1-1-F1B1-C

Résumé technique

Pression mini de service-0,9 bar
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : EMBASE AVEC LIMITEUR DE DEBIT VA ABF-S1-1-F1B1-C


Embase avec limiteur de débit VABF-S1-1-F1B1-C Pour terminaux de distributeurs VTSA, schéma de connexion normalisé selon 5599-1, 5599-2, pour montage entre l'embase juxtaposable et le distributeur, pour réduire l'échappement des ports 3 et 5 du distributeur. Largeur=42 mm, Selon la norme=ISO 5599-1, Position de montage=indifférent, Superposition pneumatique=Embase avec limiteur de débit réduction du débit d'échappement, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service-0,9 bar
Pression maxi de service10 bar
104,58 € HT
/ unité
125,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours