Distributeurs - Regulateur de pression SMC AR30-F03-A

Regulateur modulaire serie ar-a

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AR30-F03-A
Rubix :0338-2177350
Fabricant :AR30-F03-A
EAN :3618030674558
REGULATEUR AIR T30 3/8 0/7B SANS MANO

Résumé technique

Typetaille du corps : 30
Diamètre de raccordement (pouce)3/8 ''
Pression mini de service0,5 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : REGULATEUR AIR T30 3/8 0/7B SANS MANO


La série de régulateurs AR-A, d'un excellent rapport qualité-prix et d'aspect propre, offre plusieurs plages de pression afin de s'adapter au mieux à un grand nombre d'applications. La manette de verrouillage permet d'éviter les changements de réglage accidentels. La conception modulaire de la série AR-A peut être raccordée à d'autres appareils de traitement de l'air de SMC.
Regulateur modulaire serie ar-a

Points forts

Solution plus compacte grâce à l'intégration du manomètre.

Applications

Pour régler la pression d'air.

Informations techniques


Attributs
Typetaille du corps : 30
Diamètre de raccordement (pouce)3/8 ''
Pression mini de service0,5 bar
Pression maxi de service8,5 bar
Débit2500 l/min
Type de raccordg
40,23 € HT
/ unité
48,28 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h