Distributeurs - Regulateur de pression Citec 405772
Limiteur de pression en laiton
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :405772
Rubix :0323-2059792


Résumé technique
| Type | limiteur pression 5/25b r1/2 laiton |
|---|---|
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1/2 '' |
| Pression mini de service | 5 bar |
Documents
Détails articles : LIMITEUR PRESSION 5/25B R1/2 LAITON
Le limiteur de pression permet de protéger les manomètres (ou autres dispositifs) de surpressions accidentelles ou intempestives.
Informations techniques
Attributs
| Type | limiteur pression 5/25b r1/2 laiton |
|---|---|
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1/2 '' |
| Pression mini de service | 5 bar |
| Pression maxi de service | 25 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,25 € HT
/ unité
309,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours