Régulateur SMC ITVX2030-03F3N

Régulateur électro-pneumatique

Voir les informations techniques

Références

SMC :ITVX2030-03F3N
Rubix :0338-2252147
CONVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE ITVX2030-03F3N

Résumé technique

Raccordement 13/8

Détails articles : CONVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE ITVX2030-03F3N


Chez SMC, nous avons répondu à la croissance de l'usinage par faisceau laser en lançant notre régulateur électropneumatique ITVX, conçu pour fonctionner dans des conditions de haute pression. Idéal pour les processus tels que le soudage ou la découpe oxygaz, l'ITVX fonctionne avec de l'air et trois gaz alternatifs, l'argon, l'oxygène et l'azote ; il contrôle les pressions d'alimentation jusqu'à 5,0 MPa et une plage de pression de réglage jusqu'à 3,0 MPa. Il est compact et léger - 119 mm de haut x 62 mm de large, pesant 570 g sans les câbles et les supports - et son fonctionnement est extrêmement efficace, puisqu'il ne consomme pas plus de 3 W.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 13/8
2 538,48 € HT
/ unité
3 046,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours