Régulateur SMC ARM2000A

Régulateur sur barette série ARM2000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ARM2000A
Rubix :0338-2094289
Fabricant :ARM2000A
EAN :3618035554183
REGULATEUR SUR BARETTE ARM2000A

Documents

Détails articles : REGULATEUR SUR BARETTE ARM2000A


Les embases pour régulateurs de la série ARM sont disponibles en standard dans les tailles 1000 et 2000 et le modéle modulaire est disponible dans les tailles 2500 et 3000. Les modéles standard sont disponibles avec 4 méthodes de raccordement différentes et peuvent disposer de la fonction de reflux. Les modéles modulaires peuvent étre montés librement sur une station d'embase et sont faciles é  régler gré¢ce é  la nouvelle manette.
Regulateur sur barette

Informations techniques


Attributs
54,96 € HT
/ unité
65,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours