Régulateur Festo MS6-LR-1/4-D5-AS

Régulateur de pression MS6

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-LR-1/4-D5-AS
Rubix :0326-2577124
Fabricant :529995
EAN :4052568085537
MANODETENDEUR MS6-LR-1/4-D5-AS

Résumé technique

Détails articles : MANODETENDEUR MS6-LR-1/4-D5-AS


Manodétendeur MS6-LR-1/4-D5-AS Pression de sortie maximale 4 bar, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, sens de passage de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=indifférent, Conception=Détendeur avec manomètre

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g 1/4
Taille corps6 mm
Pression maxi de service20 bar
85,39 € HT
/ unité
102,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours