Régulateur SMC ITV0010-0N

Régulateur SMC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ITV0010-0N
Rubix :0338-2232191
CONVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE ITV0010-0N

Résumé technique

Raccordement 14 mm

Documents

Détails articles : CONVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE ITV0010-0N


La série ITV de régulateurs du vide électroniques et électropneumatiques contrôlent la pression du vide ou de l'air en continu et proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers et disposent d'un écran LED brillant et facile à lire. La sortie du moniteur est disponible avec une sortie analogique ou de détecteur. La série ITV équivaut à la norme IP65.
Convertisseur electropneumatique serie itv0000

Informations techniques


Attributs
Raccordement 14 mm
441,32 € HT
/ unité
529,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours