Lubrificateur Asco G652AR002GA00H0

Régulateur de pression

Voir les informations techniques

Références

Asco :G652AR002GA00H0
Rubix :0383-2231922
Fabricant :G652AR002GA00H0
EAN :3661475003315
REGULATEUR 652 GAZ ISO228/1 1/4 MANOMETRE PLAT

Résumé technique

Matièrealuminium
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Débit4120 l/min
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : REGULATEUR 652 GAZ ISO228/1 1/4 MANOMETRE PLAT


Points forts

Les débits les plus élevés de l'industrie garantissent aux équipementiers et aux responsables de la maintenance que leurs produits de préparation d'air optimiseront les performances des machines
Des capacités étendues à haute et basse température
De nouvelles brides de plaque d'extrémité de collecteur permettent au technicien de maintenance de mettre le collecteur hors service sans déconnecter la tuyauterie
Des manomètres faciles à lire en face avant améliorent la facilité d'entretien, Les manomètres à face avant, faciles à lire et à profil bas, améliorent la facilité d'entretien
Ce sont les seuls produits de ce type à offrir ces manomètres sur les vannes d'isolement et les vannes d'échappement lent/rapide
Le régulateur de pression optionnel avec contrôle de débit inversé permet de placer le régulateur entre la vanne et le cylindre - permettant à l'air d'être évacué par le régulateur sans causer de dommages ou de réduction de la durée de vie
Les indicateurs de plage de pression intégrés optionnels permettent à l'utilisateur de régler facilement les indicateurs de couleur rouge/vert sur la plage de pression souhaitée.

Applications

Automobile et pneus,Emballage, alimentation et boissons;Procédés

Informations techniques


Attributs
Matièrealuminium
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Débit4120 l/min
Pression mini de service0,5 bar
107,36 € HT
/ unité
128,83 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h