Lubrificateur Festo MS6-LOE-3/8-R

Lubrificateur

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-LOE-3/8-R
Rubix :0326-2490468
Fabricant :529783
EAN :4052568006792
LUBRIFICATEUR MS6-LOE-3/8-R

Résumé technique

Matièrealuminium moulé sous pression, pc
Diamètre de filetage (pouce)3/8 ''
Débit5300 l/min

Détails articles : LUBRIFICATEUR MS6-LOE-3/8-R


Lubrificateur MS6-LOE-3/8-R cuve en matière plastique avec cage de protection en plastique, sens de passage de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Position de montage=vertical +/- 5°, Conception=Lubrificateur proportionnel standard, Quantité max. de remplissage d'huile=75 cm3

Informations techniques


Attributs
Matièrealuminium moulé sous pression, pc
Diamètre de filetage (pouce)3/8 ''
Débit5300 l/min
81,40 € HT
/ unité
97,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours