Références
Festo :MS6-LOE-3/8-U
Rubix :0326-2573272
Fabricant :529785
EAN :4052568164294

Détails articles : LUBRIFICATEUR MS6-LOE-3/8-U
Lubrificateur MS6-LOE-3/8-U Cuve métallique, sens de passage de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Position de montage=vertical +/- 5°, Conception=Lubrificateur proportionnel standard, Quantité max. de remplissage d'huile=80 cm3
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression, alliage d'aluminium corroyé |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/8 '' |
| Débit | 5300 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,73 € HT
/ unité
142,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours