Lubrificateur Camozzi MC104-L00

Lubrificateur

Voir les informations techniques

Références

Camozzi :MC104-L00
Rubix :3294-2202970
Fabricant :MC104-L00
LUBRIFICATEUR SERIE MC RACCORDEMENT 1/4

Résumé technique

Matièrezama;nbr;technopolymère
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Débit15 l/min
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LUBRIFICATEUR SERIE MC RACCORDEMENT 1/4


Lubrificateur pneumatique Camozzi MC104-L00 pour air comprimé, avec nébulisation de l’huile (atomized oil). Raccord G1/4 : 0–16 bar et -5÷50 °C.

Informations techniques


Attributs
Matièrezama;nbr;technopolymère
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Débit15 l/min
Pression mini de service0 bar
Température maxi50 °C
52,09 € HT
/ unité
62,51 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h