Filtre à air comprimé Aventics G652APJP3GA00HN
Régulateur de pression du filtre
Voir les informations techniquesRéférences
Aventics :G652APJP3GA00HN
Rubix :0383-2231920
Fabricant :G652APJP3GA00HN
EAN :3661475012683


Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | g 3/8 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 25 µm |
Détails articles : FILTRE REGULATEUR 25 MICRON G3/8 0-10B AVEC MANOMETRE
La série 652 d'AVENTICS est une gamme de filtres, régulateurs et lubrificateurs pneumatiques (FRL) faciles à installer qui offrent les débits les plus élevés et les températures nominales les plus larges de l'industrie. Disponibles avec des orifices de 1/4, 3/8 et 1/2 pouces, ces FRL sont idéaux pour les applications dans les secteurs de l'automobile et des pneus, de l'emballage, de l'alimentation et des boissons, ainsi que pour les applications de traitement nécessitant un fonctionnement très fiable et des équipements robustes et modernes. Disponibles avec une soupape d'échappement redondante intégrée et un capteur de débit d'air compatible IioT.
Points forts
-Les débits les plus élevés de l'industrie garantissent aux équipementiers et aux responsables de la maintenance que leurs produits de préparation d'air optimiseront les performances des machines.
Les capacités étendues à haute et basse température (-40° C à 80° C) permettent aux FRL d'être spécifiés dans une large gamme d'applications, y compris dans des environnements difficiles.
Les nouvelles brides de plaque d'extrémité de collecteur permettent au technicien de maintenance de mettre le collecteur hors service sans déconnecter la tuyauterie.
Les manomètres à face avant, faciles à lire et à faible profil, améliorent la facilité d'entretien. Ce sont les seuls produits de ce type à proposer ces manomètres sur les vannes d'isolement et les vannes d'échappement lent/rapide
Le régulateur de pression optionnel avec contrôle de débit inverse permet de placer le régulateur entre la vanne et la bouteille - ce qui permet à l'air d'être évacué par le régulateur sans causer de dommages ou de réduction de la durée de vie
Les indicateurs de plage de pression intégrés optionnels permettent à l'utilisateur de régler facilement les indicateurs de couleur rouge/vert sur la plage de pression souhaitée
Disponible avec une vanne d'échappement de sécurité redondante intégrée pour mettre en œuvre les normes de sécurité sans nuire à la productivité. Conforme à la norme ISO 13849, catégorie 3 PLd (niveau de performance)
Disponible avec un capteur de débit d'air intégré compatible IIoT pour surveiller la consommation d'air dans les systèmes pneumatiques. Cela permet d'agir rapidement en cas de détection de fuites, afin d'optimiser la consommation d'énergie, d'éviter les temps d'arrêt des machines et de réduire les coûts
Les capacités étendues à haute et basse température (-40° C à 80° C) permettent aux FRL d'être spécifiés dans une large gamme d'applications, y compris dans des environnements difficiles.
Les nouvelles brides de plaque d'extrémité de collecteur permettent au technicien de maintenance de mettre le collecteur hors service sans déconnecter la tuyauterie.
Les manomètres à face avant, faciles à lire et à faible profil, améliorent la facilité d'entretien. Ce sont les seuls produits de ce type à proposer ces manomètres sur les vannes d'isolement et les vannes d'échappement lent/rapide
Le régulateur de pression optionnel avec contrôle de débit inverse permet de placer le régulateur entre la vanne et la bouteille - ce qui permet à l'air d'être évacué par le régulateur sans causer de dommages ou de réduction de la durée de vie
Les indicateurs de plage de pression intégrés optionnels permettent à l'utilisateur de régler facilement les indicateurs de couleur rouge/vert sur la plage de pression souhaitée
Disponible avec une vanne d'échappement de sécurité redondante intégrée pour mettre en œuvre les normes de sécurité sans nuire à la productivité. Conforme à la norme ISO 13849, catégorie 3 PLd (niveau de performance)
Disponible avec un capteur de débit d'air intégré compatible IIoT pour surveiller la consommation d'air dans les systèmes pneumatiques. Cela permet d'agir rapidement en cas de détection de fuites, afin d'optimiser la consommation d'énergie, d'éviter les temps d'arrêt des machines et de réduire les coûts
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g 3/8 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 25 µm |
| Matière | aluminium |
| Débit | 5420 l/min |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,54 € HT
/ unité
211,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h