Filtre à air comprimé Festo MS4-LF-1/4-EUV

Filtre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS4-LF-1/4-EUV
Rubix :0326-2593151
Fabricant :535658
EAN :4052568169343
FILTRE MS4-LF-1/4-EUV MS4LF14EUV

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Finesse du filtre40 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE MS4-LF-1/4-EUV MS4LF14EUV


Filtre MS4-LF-1/4-EUV Filtre 40 µm, cuve en métal, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=4, Série=MS, Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm, Purgeur de condensat=automatique

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Finesse du filtre40 µm
Typefilter ms4-lf-1/4-euv
Débit1700 l/min
Pression mini de service2 bar
Pression maxi de service12 bar
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Connexiong1/4
96,37 € HT
/ unité
115,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours